咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备斜嘴钳,椭圆头
商品编号
726000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
726000 140
726000 150
切削刃长度
头部宽度
总长度
铜丝切割能力,最大直径
12.5mm
13mm
140mm
0.3mm - 1.6mm
16mm
16mm
150mm
0.4mm - 2mm
销售价 数量
 
1051.29
1095.10

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:电子设备斜嘴钳,椭圆头
商品编号:726000 150
技术说明

细长型,精密打磨加工,刃口经感应淬火(63 − 65 HRC)。黑色表面可以减少反射。可调精密螺栓节点,可实现最小的摩擦以及刀具的最佳轴向对中效果。适用于 ESD,双组份手柄护套符合人体工程学。
拥有专利技术的复位弹簧减小了钳子闭合时的阻力,因此力主要集中在切削工作上。
材料

高性能球轴承钢,落锤锻造,氧化处理。
技术参数
材料
高性能球轴承钢
切刃倒角
FW
防静电
EGB/ESD
属性
切削刃长度
16mm
头部宽度
16mm
总长度
150mm
铜丝切割能力,最大直径
0.4mm - 2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加