咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红外线温度和湿度测量仪
红外线温度和湿度测量仪
商品编号
474022
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474022 835H1
474022 835T1
474022 835T2
供电
光学系统
剩余量程误差范围
可设置发射率值
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
湿度模块分辨率
相对湿度量程
红外线分辨率
误差极限(-20.0 至 -0.1 °C)
误差极限(-30.0 至 -20.1 °C)
误差极限(0.0 至 99.9 °C)
误差范围 湿度模块
重量
长度
高度
蓄电池驱动
50 : 1
平均值的 ±1%
0.11
166mm
081561 LR6
3
-30°C - 600°C
0.1 °C / 0.1 % rF / 0.1 °C td
0% - 100%
0.1°C
±1,5°C
±2,5°C
±1,0°C
±2 % rF / ±0,5 °C
514g
193mm
63mm
蓄电池驱动
50 : 1
平均值的 ±1%
0.11
166mm
081561 LR6
3
-30°C - 600°C
0.1°C
±1,5°C
±2,5°C
±1,0°C
514g
193mm
63mm
蓄电池驱动
50 : 1
±2.0 °C / 平均值的 ±1%
0.11
166mm
081561 LR6
3
-10°C - 1500°C
0.1(-10 至 +999.9 °C);1(+1000 至 +1500 °C)°C
514g
193mm
63mm
销售价 数量
 
2805.06
1965.05
3835.07

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:红外线温度和湿度测量仪
商品编号:474022 835T1
技术说明

快速精准的红外线温度测量仪,带有基于图标和操纵杆的直观便捷菜单导航。
50:1 的外观在较远距离也可确保可靠测量。四点式激光准确显示测量区域,防止错误测量。
  • 发射率自动调整,搭配编号 474120 规格尺寸 OF 的表面传感器。
  • 搭配免费软件在线测量。
  • 可存储 200 个测量值和 20 个发射率值。
  • 可开关显示屏照明灯。
  • 超极限显示与声音报警。

供货范围

配有 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)和校准记录。
可选附件

测量传感器,编号 474120 规格尺寸 OF,软件 EasyClimate 可以免费下载使用。
应用
在中等距离上进行温度测量时,可以保证最大限度的可靠性和精确度。
技术参数
校准
I5
属性
供电
蓄电池驱动
光学系统
50 : 1
剩余量程误差范围
平均值的 ±1%
可设置发射率值
0.11
宽度
166mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
3
测量范围
-30°C - 600°C
湿度模块分辨率
相对湿度量程
红外线分辨率
0.1°C
误差极限(-20.0 至 -0.1 °C)
±1,5°C
误差极限(-30.0 至 -20.1 °C)
±2,5°C
误差极限(0.0 至 99.9 °C)
±1,0°C
误差范围 湿度模块
重量
514g
长度
193mm
高度
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加