咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3 合 1 夹克
商品编号
090600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090600 2XL
090600 3XL
090600 4XL
090600 L
090600 M
090600 S
090600 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
HOLEX Work Wear
通用款
3XL
HOLEX Work Wear
通用款
4XL
通用款
L
HOLEX Work Wear
通用款
M
HOLEX Work Wear
通用款
S
HOLEX Work Wear
通用款
XL
HOLEX Work Wear
销售价 数量
 
930.41
930.41
2019.09
930.41
930.41
930.41
930.41

商品详情

商品名称:3 合 1 夹克
商品编号:090600 S

技术说明

实用的 3 合 1 夹克暖和的软夹克与防风防水的壳式夹克组合而成。夹克可根据用途单独穿戴,或是通过拉链系统组合成冬季夹克。胸部和背部的反光条确保改善辨识度。

  • 牢固的单向正面拉链。

  • 一个胸部口袋和两个侧兜配有拉链。

  • 袖口带可调粘扣。

  • 可拆卸式风帽。


技术参数
全棉
100% 聚酯
颜色
深灰/黑色/红色
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
200g/m2
属性
性别
通用款
男女通用尺码
S
系列
HOLEX Work Wear
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加