咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副)
商品编号
094337
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094337 6
094337 7
094337 8
094337 9
094337 10
094337 11
094337 12
手套规格
系列
6
GreenPlus
7
GreenPlus
8
GreenPlus
9
GreenPlus
10
GreenPlus
11
GreenPlus
12
GreenPlus
销售价 数量
 
56.29
56.29
56.29
56.29
56.29
56.29
56.29

商品详情

商品名称:手套(副)
商品编号:094337 6

提示

环保、100 % 无塑料的包装。这些手套只能以完整包装单元 (VPE) 或其倍数的形式购买。
技术说明

新型 GARANT GreenPlus 手套凭借其可持续性、高度的佩戴舒适性和出色的耐用性而赢得青睐。
这款环保多用途手套由 86% 再生尼龙纱线制成(即最终产品中的再生材料含量超过 78%)(适用于规格尺寸 9)。因此将每双手套的碳足迹减少 83g(与尼龙材质的市售多用途手套相比)(适用于规格尺寸 9)。采用 18 针编织技术,具有出色的灵敏性。手掌部位带有轻薄 PU 涂层。具有触屏功能。满足在干燥的工作环境中对精度、灵活性和灵敏性的要求。

属性
手套规格
6
系列
GreenPlus
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加