咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
商品编号
627150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627150 1,5
627150 2
627150 2,5
627150 3
627150 4
627150 5
627150 6
627150 8
627150 10
627150 12
627150 14
627150 17
六角
柄长
表面
1.5mm
82×16mm
镀铬
2mm
92×18mm
镀铬
2.5mm
113×21mm
镀铬
3mm
128×23mm
镀铬
4mm
154×26mm
镀铬
5mm
170×30mm
镀铬
6mm
191×34mm
镀铬
8mm
208×40mm
镀铬
10mm
230×46mm
镀铬
12mm
252×52mm
镀铬
14mm
279×59mm
镀铬
17mm
307×67mm
镀铬
销售价 数量
 
64.12
59.55
58.23
57.72
64.72
77.70
99.11
125.19
166.06
247.02
314.68
506.22

商品详情

商品名称:PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
商品编号:627150 12
技术说明

弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬边缘轻微钝圆。
技术参数
材料
PB Swiss Tools 特种合金
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
12mm
柄长
252×52mm
表面
镀铬
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加