咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能扳手 Twinkey?
商品编号
623550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多功能扳手 Twinkey?
商品编号:623550
制造商名称:TwinKey
驱动型式:四角螺丝起子 | 一字头螺丝起子 | 十字头螺丝起子 | 双齿钥匙 | 半月形 | 四角套筒扳手 | 三角套筒扳手 | 六角套筒扳手
总长度:95
产品类别:开关柜钥匙

更多参数>>

应用

多功能扳手,在楼宇技术(供热和卫生保健,空调和通风系统,电工技术),供水和供气以及截止系统领域,可以用于开合锁具。
适用于

四方头 5;6−7;8−9;10−11 mm,
三角头 7−8;9−10;11−12 mm,
双翼匙直径 3−5 mm,半月形 6 mm,
阶梯四方头 6;7;8;9 mm,十字头 PH2,
一字头 1.0×7 mm。
技术说明

2 把十字交叉扳手,采用压铸锌材质,配有批头(十字头和一字头)。两把扳手借助磁铁连在一起,因而节省了空间,在分离的状态下,两把扳手和批头通过一根稳固的不锈钢丝连在一起,不会丢失。

应用
多功能扳手,在楼宇技术(供热和卫生保健,空调和通风系统,电工技术),供水和供气以及截止系统领域,可以用于开合锁具。

适用于
四方头 5;6−7;8−9;10−11 mm,
三角头 7−8;9−10;11−12 mm,
双翼匙直径 3−5 mm,半月形 6 mm,
阶梯四方头 6;7;8;9 mm,十字头 PH2,
一字头 1.0×7 mm。

技术说明
2 把十字交叉扳手,采用压铸锌材质,配有批头(十字头和一字头)。两把扳手借助磁铁连在一起,因而节省了空间,在分离的状态下,两把扳手和批头通过一根稳固的不锈钢丝连在一起,不会丢失。

技术参数
驱动型式
四角螺丝起子 一字头螺丝起子 十字头螺丝起子 双齿钥匙 半月形 四角套筒扳手 三角套筒扳手 六角套筒扳手 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加