咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数据记录器
数据记录器
商品编号
474180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474180 175H1
474180 175T2
474180 175T3
IP 保护等级
供电
制造商名称
外部传感器类型
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
温度测量范围(内部传感器)
温度测量范围(外部传感器)
温度误差极限(内部传感器)
温度误差极限(外部传感器)
相对湿度误差范围
相对湿度量程
长度
高度
IP 54
电池驱动
175 H1
55mm
081561 LR3
3
I6
-20°C - 55°C
±0,4°C
±0,5°C
±2%
0% - 100%
149mm
30mm
IP 65
电池驱动
175 T2
NTC
55mm
081561 LR3
3
I9
-35°C - 55°C
-40 – 120°C
±0,5°C
±0,3°C
89mm
30mm
IP 65
电池驱动
175 T3
K 和 T
55mm
081561 LR3
3
I8
-50 至 +1000(K 型);-50 至 +400(T 型)°C
±0.5(-50 至 70)°C
95mm
30mm
销售价 数量
 
2327.73
1531.66
1833.68

商品详情

商品名称:数据记录器
商品编号:474180 175T2

技术说明

坚固、紧凑的双通道数据记录器,配备大尺寸的背光显示屏。内存可存储一百万个测量值。即使电池电量耗尽也可保证数据的安全性。测量周期可以在 10 秒钟和 24 小时之间进行设定。电池寿命 ≥3 年(测量周期 15 分钟,25 °C)。两个标准接口(Mini USB 和 SD 卡)通过直接连接计算机可实现简单编程以及读取记录器中的数据。
供货范围

配有壁装托架、锁具、3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)和校准记录,ComSoft Basic V5 软件可免费下载。
可选附件

USB 电缆 474183 规格尺寸 USB。

技术说明
用于 1 个外部温度传感器的接口 (类型 NTC)。
可选附件
温度传感器 (类型 NTC) 按需提供。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
接口
USB 接口
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
制造商名称
175 T2
外部传感器类型
NTC
宽度
55mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
3
校准
I9
温度测量范围(内部传感器)
-35°C - 55°C
温度测量范围(外部传感器)
-40 – 120°C
温度误差极限(内部传感器)
±0,5°C
温度误差极限(外部传感器)
±0,3°C
相对湿度误差范围
相对湿度量程
长度
89mm
高度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加