咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
TwinForce®,经过抛光加工
商品编号
723170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
723170 180
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
180mm
3.2mm
5.5mm
3mm
销售价 数量
 
956.13
  • 商品详情

商品详情

商品名称:凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
商品编号:723170 180

标准

DIN ISO 5749
优点

经过改良的强力斜嘴钳,与相同规格尺寸的传统强力斜嘴钳相比,所需力量减小 50%。切割刃后置,使用更加省力。
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

强劲的钳头,经过感应淬火处理的切割刃(大约 64 HRC),搭接形式的铰接,采用偏心双铰接设计。
钳体经过黑色抗蚀磷化处理,钳头经过抛光加工,手柄带塑料覆层。

属性
总长度
180mm
硬钢丝切割能力,最大直径
3.2mm
软钢丝切割能力,最大直径
5.5mm
钢琴丝切割能力,最大直径
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加