咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Garant卷尺
商品编号
461900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
461900 2
461900 3
461900 5
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
26mm
62mm
59mm
13mm
2m
EG II
26mm
62mm
59mm
13mm
3m
EG II
30mm
70mm
69mm
16mm
5m
EG II
销售价 数量
 
224.18
245.31
433.75

商品详情

商品名称:Garant卷尺
商品编号:461900 5

技术说明

品质特别高的卷尺,配有玻璃纤维增强聚酰胺外壳和自动返回功能。
为保证完美把握,接触面和停止按钮涂有双组分 Santoprene®
带特氟龙的滑动轴承确保平缓滑动和轻柔运行。
创新的缓冲块由特殊橡胶制成,吸收反冲能量,从而保护手腕。
底面嵌入的铝型材确保精确站立。
专用清漆有效防止卷尺磨损。附加的雾面化处理可保证在所有光线条件下都能看清楚。
mm 分度

技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
30mm
外壳长度
70mm
外壳高度
69mm
带宽
16mm
带长
5m
标准
EG II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加