咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 AD 型
商品编号
303860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303860 6
303860 8
303860 10
303860 12
303860 16
303860 20
303860 25
a
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
1mm
27mm
6mm
120mm
21mm
1mm
27mm
8mm
120mm
21mm
1mm
32mm
10mm
120mm
24mm
1mm
32mm
12mm
120mm
24mm
1mm
34mm
16mm
120mm
27mm
1mm
42mm
20mm
120mm
33mm
1mm
53mm
25mm
120mm
44mm
销售价 数量
 
3099.66
3099.66
3099.66
3099.66
3099.66
3099.66
3099.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:热涨刀柄 AD 型
商品编号:303860 6

标准

类似于 E-DIN 69882-8,型式 G。
优点

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:

  • 提高表面质量

  • 更长的刀具使用寿命

  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内

  • 优化同心度精度

BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。

应用

用于夹紧带有圆柱形刀柄、公差为 h6 的刀具。
可选附件

刀柄拉拴 (AB),编号 308760 − 308806;
热胀刀柄加长杆,编号 302410 − 302417;
热胀仪,编号 354210 − 354400。
技术说明

  • 耐高温钢。

  • 集成工具长度调节装置,调节范围为 10 mm。

  • 适合热缩 HSS 和 HM 工具。

  • 所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。

  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加