咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX软壳背心
商品编号
090603
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090603 2XL
090603 3XL
090603 4XL
090603 L
090603 M
090603 S
090603 XL
性别
男女通用尺码
系列
2XL
HOLEX Work Wear
3XL
HOLEX Work Wear
通用款
4XL
L
HOLEX Work Wear
M
HOLEX Work Wear
S
HOLEX Work Wear
XL
HOLEX Work Wear
销售价 数量
 
249.16
249.16
755.78
249.16
249.16
249.16
249.16

商品详情

商品名称:HOLEX软壳背心
商品编号:090603 2XL

技术说明

胸部和背部的反光条确保改善辨识度。在胸部和侧面带有坚固的前侧拉链以及实用的口袋。
实用的背心采用软壳材料制成,为身体挡风和小雨。

技术参数
全棉
100% 聚酯
材料基重 / 布料密度
320g/m2
颜色
深灰色/黑色/红色
清洗
40 °C 彩色衣物
属性
性别
男女通用尺码
2XL
系列
HOLEX Work Wear
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加