咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
商品编号
722010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
722010 200
总长度
标准
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
200mm
DIN ISO 5743
3.5mm
1mm - 6mm
3mm
销售价 数量
 
733.86

霍 夫 曼

  • 商品详情

商品详情

商品名称:凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
商品编号:722010 200

标准

DIN ISO 5743
材料

钒电工钢,锻造,多级油淬硬化。
技术说明

刃部经过感应淬火加工(大约 64 HRC),力传递效率高。
钳体黑色抗蚀磷化处理,头部抛光,手柄带有多成分绝缘。

属性
总长度
200mm
标准
DIN ISO 5743
硬钢丝切割能力,最大直径
3.5mm
软钢丝切割能力,最大直径
1mm - 6mm
钢琴丝切割能力,最大直径
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加