咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX秋季上新软壳夹克稳定聚酯面料
工装也潮牌
商品编号
090602
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090602 2XL
090602 3XL
090602 4XL
090602 L
090602 M
090602 S
090602 XL
性别
男女通用尺码
系列
2XL
HOLEX Work Wear
3XL
HOLEX Work Wear
通用款
4XL
L
HOLEX Work Wear
M
HOLEX Work Wear
S
HOLEX Work Wear
XL
HOLEX Work Wear
销售价 数量
 
340.87
340.87
816.69
340.87
340.87
340.87
340.87

商品详情

商品名称:HOLEX秋季上新软壳夹克稳定聚酯面料
商品编号:090602 S

技术说明

胸部和背部的反光条确保改善辨识度。在胸部和侧面带有坚固的前侧拉链以及实用的口袋。
时尚的软壳夹克衫采用红色调,由防风防雨的材料制成。袖口带可调粘扣。

技术参数
材料基重 / 布料密度
320g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
颜色
深灰色/黑色/红色
全棉
100% 聚酯
属性
性别
男女通用尺码
S
系列
HOLEX Work Wear
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加