咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 三插座(25A1只 16A1只 250V10A1只) 四角插头 含防溅盖
商品编号
A08103
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08103 32511530
A08103 32511550
A08103 34012530
电缆结构
电缆规格
电缆长度
线缆长度
输出功率
额定电压
3 x 2.5;3 x 1.5
3X2.5mm2
30m
30m
4000W
400V
3 x 2.5;3 x 1.5
3X2.5mm2
50m
50m
4000W
400V
3 x 4;3 x 2.5
3X4mm2
30m
30m
4000W
400V
销售价 数量
 
4772.60
6522.60
6206.20

商品详情

商品名称:野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 三插座(25A1只 16A1只 250V10A1只) 四角插头 含防溅盖
商品编号:A08103 32511530


属性
电缆结构
3 x 2.5;3 x 1.5
电缆规格
3X2.5mm2
电缆长度
30m
线缆长度
30m
输出功率
4000W
额定电压
400V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加