咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 充电笔灯
商品编号
081579
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081579 170
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
总宽度
总长度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
IP 20
蓄电池驱动
220lm
80lm
20mm
170mm
1
LED 模块
2.5h
1.1Ah
3.7V
锂离子
83g
销售价 数量
 
424.98

霍 夫 曼

商品详情

商品名称:LED 充电笔灯
商品编号:081579 170
供货范围

配套提供 USB 电源电缆。
技术说明

LED 充电笔灯,配有主光灯和聚光灯以及带有强力吸持磁铁的便携夹。360°可旋转式球窝关节磁铁基座。
功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 20
供电
蓄电池驱动
光通量
220lm
光通量 2 档
80lm
总宽度
20mm
总长度
170mm
所含充电电池数量
1
灯具
LED 模块
照明时间
2.5h
蓄电池容量
1.1Ah
蓄电池电压
3.7V
蓄电池种类
锂离子
重量
83g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加