咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
京瓷KYOCERA整体硬质合金铣刀 HPC
4MFK100-220
商品编号
(S)A20239
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 正品
  • 包退
  • 闪速
直径 f8 DC
  • 10
  • 12
  • 16
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
(S)A20239 10
(S)A20239 12
(S)A20239 16
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.0mm
2
f8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HA
80mm
22mm
10mm
水平、倾斜和垂直
0.09mm
0.06mm
10mm
3
0.0mm
2
f8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HA
100mm
26mm
12mm
水平、倾斜和垂直
0.11mm
0.06mm
12mm
3
0.0mm
2
f8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
35mm
16mm
35mm
G 2.5,带 HA
110mm
35mm
16mm
水平、倾斜和垂直
0.11mm
0.07mm
16mm
3
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
⌀ f8 DC / R2:
  • 10
  • 12
  • 16
数量:

商品详情

商品名称:京瓷KYOCERA整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:(S)A20239 10

应用

不等距,不等螺旋角,抑制震动,实现钢的高效加工。
技术说明

特殊的排屑槽形和强化的芯体。
,最大加工深度可达 1×D。

技术参数
钢材抗拉强度<1100N/mm²
适用,-150m/min
钢材硬度<60HRC
适用,-50m/min
Ti抗拉强度>850N/mm²
有条件适用,-95m/min
钢材抗拉强度<900N/mm²
适用-160m/min
钢材抗拉强度<500N/mm²
适用-180m/min
通用/干/空气/湿,最大
适用-m/min
INOX抗拉强度>900N/mm²
适用-95m/min
钢材抗拉强度<750N/mm²
适用-170m/min
钢材硬度<55HRC
适用-60m/min
钢材抗拉强度<1400N/mm²
适用- 90m/min
INOX抗拉强度<900N/mm²
适用-110m/min
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用-100m/min
湿,最小
有条件适用-m/min
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
涂层
MEGACOAT NANO
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽ae
全槽加工,切深 1×D,0.15×D,针对切边
内冷式
切刃间距
不相同1
产品类别
带柄铣刀
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加