咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 柜体 16G,可自行组装抽屉
商品编号
972030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972030 300
972030 400
972030 500
宽度
宽度,单位:G
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
系列
规格
重量
高度
400mm
12
12×20
225mm
650mm
20
GridLine
用于自行装配
9.5kg
300mm
400mm
12
12×20
325mm
650mm
20
GridLine
用于自行装配
11.5kg
400mm
400mm
12
12×20
425mm
650mm
20
GridLine
用于自行装配
13kg
500mm
销售价 数量
 
2821.49
3042.06
3207.48

商品详情

商品名称:ESD 柜体 16G,可自行组装抽屉
商品编号:972030 300
颜色

主体为浅灰色,类似 RAL 7035 ESD 粉末镀层。
应用

抽屉柜体用于个性化装配工作站(编号 972010 – 972015)或适用于 ESD 工作台(编号 972150 – 972185)。
提示

所有塑料件(例如盖帽)和抓握条均无 ESD 导电功能。当配备抽屉时,请检查各个抽屉前部高度的总和是否达到可用的柜体高度。
技术说明

抽屉柜柜体采用稳定的钢结构。适用于 100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,装载能力 75 kg。可使用圆筒销栓锁统一上锁。
属性
宽度
400mm
宽度,单位:G
12
抽屉有效面积(G)
12×20
有效高度
225mm
深度
650mm
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
系列
GridLine
规格
用于自行装配
重量
9.5kg
高度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加