咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钟表工用螺丝起子,适用于一字头
商品编号
669005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669005 1
669005 1,5
669005 1,8
669005 2,3
669005 3,0
669005 3,5
刀刃宽度 b
总长度
1mm
80mm
1.5mm
84mm
1.8mm
100mm
2.3mm
110mm
3mm
112mm
3.5mm
112mm
销售价 数量
 
66.29
66.29
66.68
66.68
73.18
73.18

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:钟表工用螺丝起子,适用于一字头
商品编号:669005 3,0
材料

刀头由特种钢制成。
技术说明

耐腐蚀铝握把,配有固定压入的刀身。
握柄末端带有可以旋转的六角头,因而可以开展精细作业。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃宽度 b
3mm
总长度
112mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加