咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨帽 (SiC)
商品编号
553327
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553327 0511G
553327 0713G
553327 1125L
553327 1317A
553327 1319C
553327 1319G
553327 1626A
553327 1626C
553327 1626G
553327 2140L
型式
打磨帽直径
打磨帽长度
推荐的转速
G
5mm
11mm
40000min-1
G
7mm
13mm
30000min-1
L
11mm
25mm
20000min-1
A
13mm
17mm
16000min-1
C
13mm
19mm
16000min-1
G
13mm
19mm
16000min-1
A
16mm
26mm
12000min-1
C
16mm
26mm
12000min-1
G
16mm
26mm
12000min-1
L
21mm
40mm
9500min-1
销售价 数量
 
14.64
15.20
19.98
17.81
17.81
17.81
20.41
20.41
20.41
27.93

商品详情

商品名称:打磨帽 (SiC)
商品编号:553327
应用

紧密配合的打磨帽将会被安装到橡胶体上,同时在磨机转动的过程中,通过向心力被固定住。打磨帽可以实现方便而又快速的更换(沿着凹槽方向安装/拆卸)。
提示

仅兼容经过打磨的打磨帽支承系统,编号 553100。
技术说明

碳化硅(SiC),特别适合加工钛金属、铝金属及其合金。
技术参数
磨料缩写
SiC
属性
应用
硬质合金(HM)
适用
钛合金
适用
铜锌合金
适用
铝镁合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加