咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
魔术搭扣砂轮片 (CER) 多孔设计
商品编号
567557
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
目数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567557 40
567557 60
567557 80
567557 120
567557 150
567557 180
567557 240
567557 320
567557 400
567557 500
567557 600
砂轮直径
粒度
系列
150mm
40
MIRKA IRIDIUM®
150mm
60
MIRKA IRIDIUM®
150mm
80
MIRKA IRIDIUM®
150mm
120
MIRKA IRIDIUM®
150mm
150
MIRKA IRIDIUM®
150mm
180
MIRKA IRIDIUM®
150mm
240
MIRKA IRIDIUM®
150mm
320
MIRKA IRIDIUM®
150mm
400
MIRKA IRIDIUM®
150mm
500
MIRKA IRIDIUM®
150mm
600
MIRKA IRIDIUM®
销售价 数量
 
14.91
12.98
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
12.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:魔术搭扣砂轮片 (CER) 多孔设计
商品编号:567557
技术说明

尼龙搭扣砂轮片,带有稳定的薄片基层。不易沾染灰尘的涂层,可以避免过早出现阻塞的现象。背面采用魔术搭扣设计。
粘扣砂轮 MIRKA IRIDIUM®,带有由陶瓷磨料(CER)和氧化铝颗粒(A)组成的混合物,防尘涂层,具备高材料去除率和长使用寿命。
应用

安装到偏心式砂光机上,配套使用尼龙搭扣砂盘,例如编号 567990(可以配吸尘)。用途广泛的全能产品,可以进行粗磨,粗精磨和精磨,适合加工所有金属及塑料表面,漆面以及各类木材。
非常适合软表面硬表面。
技术参数
磨料缩写
陶瓷 A -
最大圆周速度
40m/s
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
属性
应用
铜锌合金
适用
通用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
油漆
适用
适用
钛合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
适用
木材
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加