咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝刀组套
商品编号
953551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953551 17
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
250mm
10
600mm
24
销售价 数量
 
1889.61

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:螺丝刀组套
商品编号:953551 17
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953551: 1 件
HOLEX 一字头螺丝刀,编号 660701,规格尺寸 2.5;3;3.5;4;5.5;7;8;10: 各 1 件
HOLEX 短型螺丝起子,编号 664201,规格尺寸 4;5.5;6.5: 各 1 件
HOLEX 十字头螺丝起子,编号 668401,规格尺寸 0;1;2;3: 各 1 件
HOLEX 短型螺丝起子,编号 668471,规格尺寸 1;2: 各 1 件
技术参数
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
10×24
属性
宽度
250mm
宽度,单位:G
10
深度
600mm
深度,单位:G
24
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加