咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手磨板,带搭扣
商品编号
567856
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用的砂纸,宽度×长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567856 70X125
宽度
长度
高度
70mm
125mm
45mm
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:手磨板,带搭扣
商品编号:567856 70X125
应用

用手工打磨平面和轮廓,砂纸不会滑脱。
用于尼龙搭扣砂带,编号 567840。
技术说明

由弹性海绵胶制成,通过尼龙搭扣,快速更换磨片。
属性
宽度
70mm
长度
125mm
高度
45mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加