咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
203320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203320 6
203320 8
203320 10
203320 12
203320 14
203320 16
203320 18
203320 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 55 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
1.5
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
18mm
0.01mm
18mm
62mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.023mm
6
1.5
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
24mm
0.01mm
24mm
68mm
8mm
水平和倾斜
50degrees
0.03mm
6
1.5
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
30mm
0.01mm
30mm
80mm
10mm
水平和倾斜
50degrees
0.038mm
6
1.5
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
0.01mm
36mm
93mm
12mm
水平和倾斜
50degrees
0.045mm
6
1.5
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
14mm
42mm
0.01mm
42mm
99mm
14mm
水平和倾斜
50degrees
0.045mm
6
1.5
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
48mm
0.01mm
48mm
108mm
16mm
水平和倾斜
50degrees
0.05mm
8
1.5
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
18mm
54mm
0.01mm
54mm
114mm
18mm
水平和倾斜
50degrees
0.05mm
8
1.5
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
0.01mm
60mm
126mm
20mm
水平和倾斜
50degrees
0.055mm
8
销售价 数量
 
692.43
753.00
1567.69
1968.04
2930.27
4567.43
4430.05
8323.45

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:203320 6

应用

用于圆周铣削时的精加工工序。
(只有在切削深度较低时才适合端面加工)。
技术说明

加强型核心和刃型,用于高硬铣削,无动态螺旋升角。

技术参数
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣
涂层
TiAlN
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
型号
H
属性
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
6mm
切削刃长度 Lc
18mm
切割深度 ap min
0.01mm
切边时的最大切割深度 ap max
18mm
总长度 L
62mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
50degrees
进给量 fz,针对硬度 < 55 HRC 的钢的修边加工
0.023mm
齿数 Z
6
应用
钢材硬度 < 65 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加