咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX水泵钳 VDE 手柄护套
商品编号
705746
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
705746 250
六角扳手夹紧开口度
总长度
握柄
管件的夹持能力
36mm
250mm
多成分套膜
1.1/2inch
销售价 数量
 
332.88

霍 夫 曼

商品详情

商品名称:HOLEX水泵钳 VDE 手柄护套
商品编号:705746 250

材料

铬钒钢制成,落锤锻造。
技术说明

衬套节点(= 双重滑轨)和针对挤压伤害的挤压防护。经过感应淬火加工。开槽且带有锯齿的钳口,能够在管道和螺帽上起到自锁效果。多档定位调节机构。满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准的绝缘要求。
钳体黑色抗蚀磷化处理,头部抛光,绝缘手柄,带有多成分绝缘套。
标准

DIN ISO 8976

属性
六角扳手夹紧开口度
36mm
总长度
250mm
握柄
多成分套膜
管件的夹持能力
1.1/2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加