咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro INOX M 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202996
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202996 6
202996 8
202996 10
202996 12
202996 16
202996 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
6mm
18mm
1mm
6mm
13mm
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.025mm
0.02mm
5.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
8mm
24mm
1mm
8mm
21mm
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.03mm
7.7mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
10mm
30mm
1mm
10mm
22mm
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.035mm
9.7mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
12mm
36mm
1mm
12mm
26mm
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.04mm
11.6mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
16mm
48mm
1mm
16mm
36mm
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.065mm
0.05mm
15.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
20mm
60mm
1mm
20mm
41mm
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.9mm
0.07mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
833.48
1237.32
1994.73
2807.60
5797.53
10563.91

商品详情

商品名称:HOLEX Pro INOX M 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202996 8
技术说明

创新型涂层和几何形状使其在加工耐腐蚀钢材时具有同类产品中出色的使用寿命。专门用于高性能不锈钢,例如双相不锈钢。高切削速度带来出色的切削加工性能。
技术参数
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
涂层
TiSiN
内冷式
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加