咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSS 铰刀 HPC 通孔
商品编号
164358
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
164358 6
164358 6H7
164358 7
164358 7,5
164358 7H7
164358 8
164358 8,5
164358 8H7
164358 9
164358 9,5
164358 9H7
164358 10
164358 10,5
164358 10H7
164358 11
164358 11,5
164358 11H7
164358 12
164358 12H7
164358 13
164358 13H7
164358 14
164358 14H7
164358 15
164358 15H7
164358 16
164358 16H7
164358 17
164358 17H7
164358 18
164358 18H7
164358 19
164358 19H7
164358 20
164358 20H7
164358 21
164358 22
164358 23
164358 24
164358 25
164358 25H7
164358 26
164358 27
164358 28
164358 29
164358 30
164358 30H7
164358 31
164358 32
164358 32H7
164358 33
164358 34
164358 35
164358 36
164358 36H7
164358 37
164358 38
164358 39
164358 40
公称直径 DC
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
在钢材料中的建议钻孔直径 < 1100 N/mm2
孔径公差
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 Ds
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
6mm
6
16mm
100mm
58mm
8mm
6mm - 6.7mm
0.12mm/rev
6mm
6
0.01mm
0.005mm
16mm
5.9mm
H7
100mm
58mm
8mm
0.12mm/rev
7mm
6
16mm
100mm
58mm
8mm
6.71mm - 7.2mm
0.12mm/rev
7.5mm
6
16mm
100mm
59mm
8mm
7.21mm - 7.7mm
0.12mm/rev
7mm
6
0.012mm
0.006mm
16mm
6.9mm
H7
100mm
58mm
8mm
0.12mm/rev
8mm
6
16mm
100mm
59mm
8mm
7.71mm - 8.2mm
0.12mm/rev
8.5mm
6
20mm
100mm
54mm
10mm
8.21mm - 8.7mm
0.15mm/rev
8mm
6
0.012mm
0.006mm
16mm
7.9mm
H7
100mm
59mm
8mm
0.12mm/rev
9mm
6
20mm
100mm
54mm
10mm
8.71mm - 9.2mm
0.15mm/rev
9.5mm
6
20mm
120mm
75mm
10mm
9.21mm - 9.7mm
0.15mm/rev
9mm
6
0.012mm
0.006mm
20mm
8.9mm
H7
100mm
54mm
10mm
0.15mm/rev
10mm
6
20mm
120mm
75mm
10mm
9.71mm - 10.2mm
0.15mm/rev
10.5mm
6
20mm
120mm
69mm
12mm
10.21mm - 10.7mm
0.18mm/rev
10mm
6
0.012mm
0.006mm
20mm
9.9mm
H7
120mm
75mm
10mm
0.15mm/rev
11mm
6
20mm
120mm
69mm
12mm
10.71mm - 11.2mm
0.18mm/rev
11.5mm
6
20mm
120mm
70mm
12mm
11.21mm - 11.7mm
0.18mm/rev
11mm
6
0.015mm
0.008mm
20mm
10.9mm
H7
120mm
69mm
12mm
0.18mm/rev
12mm
6
20mm
120mm
70mm
12mm
11.71mm - 12.2mm
0.18mm/rev
12mm
6
0.015mm
0.008mm
20mm
11.9mm
H7
120mm
70mm
12mm
0.18mm/rev
13mm
6
22mm
130mm
79mm
14mm
12.21mm - 13.2mm
0.18mm/rev
13mm
6
0.015mm
0.008mm
22mm
12.8mm
H7
130mm
79mm
14mm
0.18mm/rev
14mm
6
22mm
130mm
80mm
14mm
13.21mm - 14.2mm
0.18mm/rev
14mm
6
0.015mm
0.008mm
22mm
13.8mm
H7
130mm
80mm
14mm
0.18mm/rev
15mm
6
22mm
130mm
76mm
16mm
14.21mm - 15.2mm
0.18mm/rev
15mm
6
0.015mm
0.008mm
22mm
14.8mm
H7
130mm
76mm
16mm
0.18mm/rev
16mm
6
25mm
150mm
97mm
16mm
15.21mm - 16.2mm
0.18mm/rev
16mm
6
0.015mm
0.008mm
25mm
15.8mm
H7
150mm
97mm
16mm
0.18mm/rev
17mm
8
25mm
150mm
96mm
18mm
16.21mm - 17.2mm
0.23mm/rev
17mm
8
0.015mm
0.008mm
25mm
16.8mm
H7
150mm
96mm
18mm
0.23mm/rev
18mm
8
25mm
150mm
97mm
18mm
17.21mm - 18.2mm
0.23mm/rev
18mm
8
0.015mm
0.008mm
25mm
17.8mm
H7
150mm
97mm
18mm
0.23mm/rev
19mm
8
25mm
150mm
94mm
20mm
18.21mm - 19.2mm
0.23mm/rev
19mm
8
0.017mm
0.009mm
25mm
18.8mm
H7
150mm
94mm
20mm
0.23mm/rev
20mm
8
25mm
150mm
95mm
20mm
19.21mm - 20.2mm
0.23mm/rev
20mm
8
0.017mm
0.009mm
25mm
19.8mm
H7
150mm
95mm
20mm
0.23mm/rev
21mm
8
25mm
160mm
105mm
20mm
20.21mm - 21.2mm
0.3mm/rev
22mm
8
25mm
160mm
105mm
20mm
21.21mm - 22.2mm
0.3mm/rev
23mm
8
25mm
180mm
125mm
20mm
22.21mm - 23.2mm
0.3mm/rev
24mm
8
25mm
180mm
125mm
20mm
23.21mm - 24.2mm
0.3mm/rev
25mm
8
25mm
180mm
125mm
20mm
24.21mm - 25.2mm
0.3mm/rev
25mm
8
0.017mm
0.009mm
25mm
24.7mm
H7
180mm
125mm
20mm
0.3mm/rev
26mm
8
25mm
180mm
125mm
20mm
25.21mm - 26.2mm
0.4mm/rev
27mm
8
25mm
180mm
125mm
20mm
26.21mm - 27.2mm
0.4mm/rev
28mm
8
25mm
180mm
119mm
25mm
27.21mm - 28.2mm
0.4mm/rev
29mm
8
25mm
180mm
119mm
25mm
28.21mm - 29.2mm
0.4mm/rev
30mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
29.21mm - 30.2mm
0.4mm/rev
30mm
8
0.017mm
0.009mm
25mm
29.7mm
H7
200mm
139mm
25mm
0.4mm/rev
31mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
30.21mm - 31.2mm
0.45mm/rev
32mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
31.21mm - 32.2mm
0.45mm/rev
32mm
8
0.021mm
0.012mm
25mm
31.7mm
H7
200mm
139mm
25mm
0.45mm/rev
33mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
32.21mm - 33.2mm
0.45mm/rev
34mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
33.21mm - 34.2mm
0.45mm/rev
35mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
34.21mm - 35.2mm
0.45mm/rev
36mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
35.21mm - 36.2mm
0.45mm/rev
36mm
8
0.021mm
0.012mm
25mm
35.7mm
H7
200mm
139mm
25mm
0.45mm/rev
37mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
36.21mm - 37.2mm
0.45mm/rev
38mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
37.21mm - 38.2mm
0.45mm/rev
39mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
38.21mm - 39.2mm
0.45mm/rev
40mm
8
25mm
200mm
139mm
25mm
39.21mm - 40.2mm
0.45mm/rev
销售价 数量
 
2039.81
1746.01
2115.37
2132.16
1804.78
2140.56
2182.52
1829.95
2207.70
2216.10
1888.73
2232.87
2325.22
1905.50
2367.19
2375.59
1997.84
2392.39
2023.03
2493.11
2132.16
2652.59
2316.82
2845.67
2476.32
2904.43
2526.69
3475.25
3038.74
3492.02
3047.14
3542.39
3156.24
3609.55
3198.23
4432.19
4465.78
4700.81
4700.81
4818.34
4314.67
4818.34
5086.94
5271.62
5389.15
5573.82
5019.78
5758.48
5758.48
5254.83
6144.63
6346.09
6379.66
6547.55
6027.10
6984.05
7235.89
7168.74
7252.69

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:HSS 铰刀 HPC 通孔
商品编号:164358 9H7
技术说明

可以满足 NC 加工要求的规格,刀柄直径适合配套标准夹头使用,尤其是液压 或者高精度夹头。
可以确保最佳的同心精度过程可靠性
不再需要采购任何特殊的夹头。
带有内冷孔,用于开展 HPC 加工,以降低生产成本
带短型切削刃和直槽。
铰刀按客户要求,经过精密研磨。
应用

用于通孔HPC/HSC 铰孔加工
技术参数
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
刀具材料
HSS
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
内冷式
有,25 bar
适用的钻孔类型
针对通孔
涂层
TiAlN
属性
公称直径 DC
9mm
切刃数 Z
6
切削刃上偏差
0.012mm
切削刃下偏差
0.006mm
切削刃长度 Lc
20mm
在钢材料中的建议钻孔直径 < 1100 N/mm2
8.9mm
孔径公差
H7
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1
54mm
柄直径 Ds
10mm
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.15mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
通用
适用
湿,最小
有条件适用
GGG
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加