咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
商品编号
139475
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139475 G1/2
139475 G1/4
139475 G1/8
139475 G3/8
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
6
7.5degrees
20.05mm
125mm
6
12mm
16mm
14
62.88mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
6
7.5degrees
12.55mm
100mm
6
9mm
11mm
19
39.48mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
6
7.5degrees
9.25mm
90mm
6
5.5mm
7mm
28
29.19mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
6
7.5degrees
16.05mm
100mm
6
9mm
12mm
19
49.98mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
销售价 数量
 
1734.43
1107.19
825.97
1222.54
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
商品编号:139475 G1/2
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

DIN 2189 (≈ DIN 5156)。带润滑槽;即使是大深度螺纹也能确保理想的润滑效果。
HOLEX Pro Form:
适用于广泛材料的强大挤压丝锥。
  • HSS-E-PM 切刃材料,具有较高的耐磨性。
  • 经过优化的新一代 HiPIMS TiN 涂层

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加