咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Heavy-Duty 径向刀夹
商品编号
274139
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀片规格
  • 10
  • 12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274139 10
274139 12
tmax
垫片
垫片螺栓
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
60mm
269005 11
269013 2
269028 1
RC.X 1003
70mm
269005 10
269013 2
269028 2
RC.X 1204
销售价 数量
 
5775.42
6890.58
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 10
  • 12
数量:

商品详情

商品名称:Heavy-Duty 径向刀夹
商品编号:274139 10
应用

与槽刀杆(编号 274004)或转接头(编号 274003)和开槽刀的适用基础刀柄结合使用。
注意

不带装配螺栓(包含在刀座供货范围内)。
技术说明

模块化仿形车削刀具,适用于不超过 70 mm 的切割深度。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加