咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 XPENT 的快速更换转接板
商品编号
361137
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361137 125
适合的颜色代码
长度 l
高度 h
Xpent1-2
66mm
20.5mm
销售价 数量
 
6469.97

商品详情

商品名称:用于 XPENT 的快速更换转接板
商品编号:361137 125
材料

硬化钢
优点

现有的 GARANT 或 Allmatic 型 NC 夹具均可配合 XPENT 顶爪和前置卡爪一起使用。
应用

用于将 XTRIC 顶爪,规格尺寸 125 在 XPENT 规格尺寸 1S、1 和 2 上使用。
适用于

XTRIC 顶爪,编号 363010– 363045 规格尺寸 125。
技术说明

经过硬化和磨光处理。包括固定螺栓。
提示

无法通过旋转装夹塔与转接板相结合扩大夹紧宽度。
注意:最大 72 Nm = 32 kN。
属性
适合的颜色代码
Xpent1-2
长度 l
66mm
高度 h
20.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加