咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子套装,配套用于 Torx® 整体绝缘
商品编号
625782
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625782 7
销售价 数量
 
643.43

霍 夫 曼

  • 商品详情

商品详情

商品名称:螺丝起子套装,配套用于 Torx® 整体绝缘
商品编号:625782 7
技术说明

多组分强力型握柄,带有利于扭矩传递的舒适抓握区域。刀身采用高合金工具钢,柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
内容
各 1 把螺丝起子,编号 625780: 规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX30
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加