咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大行程轻型数显卡尺
商品编号
A41563
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A41563 1500G
A41563 2000G
A41563 2500G
A41563 3000G
测量范围
爪长
精度
读数
0mm - 1500mm
150mm
0.1mm
0.01mm
0mm - 2000mm
150mm
0.13mm
0.01mm
0mm - 2500mm
150mm
0.2mm
0.01mm
0mm - 3000mm
150mm
0.25mm
0.01mm
销售价 数量
 
20028.01
25033.00
32177.99
42900.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:大行程轻型数显卡尺
商品编号:A41563 1500G
技术说明

德国制造,原装进口。
主尺轻金属制造,表面氧化处理。
超大电子显示屏,清晰易读。
ABS绝对原点测量系统。
带上测量爪,下爪带圆内测爪(单侧20mm)。
带止紧螺钉,3V电池(CR2032)。
附带检测报告,高档塑盒包装。
开关机,归零,公制/英制测量转换。
相对/绝对测量转换,预设数值。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加