咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX六角螺丝起子,带T形手柄
商品编号
627481
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627481 2
627481 2,5
627481 3
627481 4
627481 5
627481 6
627481 8
六角
刀杆长度
总长度
2mm
100mm
119mm
2.5mm
100mm
119mm
3mm
150mm
169mm
4mm
150mm
175mm
5mm
150mm
182mm
6mm
150mm
182mm
8mm
150mm
182mm
销售价 数量
 
42.87
44.51
44.51
45.85
50.18
55.17
68.31

霍 夫 曼

商品详情

商品名称:HOLEX六角螺丝起子,带T形手柄
商品编号:627481 8

技术说明

舒适的塑料多组分横柄。刀身由铬钒合金钢制成,镀铬。

技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
刀杆长度
150mm
总长度
182mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加