咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的弯头螺丝起子,带 T 形手柄
商品编号
625281
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625281 TX6
625281 TX7
625281 TX8
625281 TX9
625281 TX10
625281 TX15
625281 TX20
625281 TX25
625281 TX27
625281 TX30
625281 TX40
625281 TX45
625281 TX50
刀杆长度
总长度
90mm
133mm
90mm
133mm
90mm
133mm
90mm
133mm
90mm
133mm
90mm
133mm
130mm
183mm
130mm
183mm
130mm
183mm
175mm
240mm
175mm
240mm
175mm
240mm
175mm
240mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的弯头螺丝起子,带 T 形手柄
商品编号:625281 TX6
技术说明

符合人体工程学的 T 型手柄,带软织物填充物。刀身为铬钒钢材质,带有黑色氧化涂层。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
刀杆长度
90mm
总长度
133mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加