咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX斜口钳 VDE 绝缘
商品编号
725351
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
725351 140
725351 160
725351 180
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
140mm
1.8mm
4mm
160mm
2mm
4mm
180mm
2.5mm
4mm
销售价 数量
 
281.61
300.96
326.65

霍 夫 曼

商品详情

商品名称:HOLEX斜口钳 VDE 绝缘
商品编号:725351 140
技术说明

细长的设计,带有经过感应淬火处理切割刃(大约 62 HRC)。握柄带有塑料套膜,可以在最高 1000 V 的情况下带电作业,符合 DIN EN 60900/VDE 0682-201 标准要求。
没有任何涂层的钳体,手柄带有多成分套膜。
材料

特种工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
标准

DIN ISO 5749
属性
总长度
140mm
硬钢丝切割能力,最大直径
1.8mm
软钢丝切割能力,最大直径
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加