咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手磨板,带搭扣
商品编号
567857
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
配套适用的砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567857 125
567857 150
宽度
带有指形槽
配套适用的魔术搭扣砂轮直径
长度
高度
81mm
125mm
125mm
51mm
88mm
150mm
150mm
51mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:手磨板,带搭扣
商品编号:567857 150
应用

用手工打磨平面和轮廓,砂纸不会滑脱。
用于尼龙搭扣砂轮 直径 125 mm 或直径 150 mm。
技术说明

由弹性海绵胶制成,通过尼龙搭扣,快速更换磨片。
带成型手指槽,非常利于操作。
属性
宽度
88mm
带有指形槽
配套适用的魔术搭扣砂轮直径
150mm
长度
150mm
高度
51mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加