咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro INOX M 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206344
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206344 4/0,5
206344 4/1,0
206344 5/0,5
206344 5/1,0
206344 6/0,5
206344 6/1,0
206344 6/1,5
206344 8/0,5
206344 8/1,0
206344 8/2,0
206344 10/0,5
206344 10/1,0
206344 10/2,0
206344 12/0,5
206344 12/1,0
206344 12/2,0
206344 12/3,0
206344 16/2,0
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
柄类型
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
DIN 6535 HB
0.5mm
4mm
11mm
57mm
17mm
6mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.019mm
0.015mm
3.8mm
4
DIN 6535 HB
1mm
4mm
11mm
57mm
17mm
6mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.019mm
0.015mm
3.8mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.035mm
0.03mm
4.8mm
4
DIN 6535 HB
1mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.035mm
0.03mm
4.8mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.045mm
0.04mm
5.8mm
4
DIN 6535 HB
1mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.045mm
0.04mm
5.8mm
4
DIN 6535 HB
1.5mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.045mm
0.04mm
5.8mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.058mm
0.05mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
1mm
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.058mm
0.05mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
2mm
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.058mm
0.05mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.063mm
0.055mm
9.7mm
4
DIN 6535 HB
1mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.063mm
0.055mm
9.7mm
4
DIN 6535 HB
2mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.063mm
0.055mm
9.7mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.072mm
0.06mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
1mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.072mm
0.06mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
2mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.072mm
0.06mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
3mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.072mm
0.06mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
2mm
16mm
36mm
92mm
42mm
16mm
DIN 6535 HB
38degrees
0.09mm
0.08mm
15.5mm
4
销售价 数量
 
725.05
725.05
744.93
744.93
748.58
748.58
748.58
1093.08
1093.08
1093.08
1913.81
1913.81
1913.81
2506.31
2506.31
2506.31
2506.31
5397.13
  • 商品详情

商品详情

商品名称:HOLEX Pro INOX M 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206344 4/0,5

技术说明

创新型涂层和几何形状使其在加工耐腐蚀钢材时具有同类产品中出色的使用寿命。专门用于高性能不锈钢,例如双相不锈钢。高切削速度带来出色的切削加工性能。公差:切刃半径 R1 = ±0.005 mm。结构尺寸类似于 DIN 6527。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加