咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密卡簧钳
商品编号
719870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719870 A0
719870 A01
719870 A1
719870 A2
719870 A3
719870 A4
719870 A11
719870 A21
719870 A31
719870 A41
卡爪形状
卡簧钳的应用
型式
尖端直径
总长度
标准
用于外部卡簧直径
直头
外圈,直头
A
0.9mm
140mm
DIN 5254 A
3mm - 10mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
0.9mm
130mm
DIN 5254 B
3mm - 10mm
直头
外圈,直头
A
1.3mm
140mm
DIN 5254 A
10mm - 25mm
直头
外圈,直头
A
1.8mm
180mm
DIN 5254 A
19mm - 60mm
直头
外圈,直头
A
2.3mm
225mm
DIN 5254 A
40mm - 100mm
直头
外圈,直头
A
3.2mm
320mm
DIN 5254 A
85mm - 140mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
1.3mm
130mm
DIN 5254 B
10mm - 25mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
1.8mm
165mm
DIN 5254 B
19mm - 60mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
2.3mm
210mm
DIN 5254 B
40mm - 100mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
3.2mm
305mm
DIN 5254 B
85mm - 140mm
销售价 数量
 
283.96
306.98
283.96
311.60
339.11
593.68
306.98
338.23
373.11
641.45

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:精密卡簧钳
商品编号:719870 A0
技术说明

手柄和铰链件锻压加工而成。尖端采用特种钢,加工特别精细,压接在钳体中。
黑色钳体。头部经打磨。手柄带有塑料覆层。铰链带一体式开启弹簧。
标准

DIN 5254 A 和 B − 用于外卡簧。
优点

嵌入的钳尖在连续使用条件下可以承受高负荷,和螺纹接合的钳尖相比,使用寿命可以最多延长 10 倍。
应用

用于安装和拆卸弹簧卡环。
技术说明
类型 A − 直头钳口。
属性
卡爪形状
直头
卡簧钳的应用
外圈,直头
型式
A
尖端直径
0.9mm
总长度
140mm
标准
DIN 5254 A
用于外部卡簧直径
3mm - 10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加