咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT尖嘴钳平直,镀铬,带手柄护套
商品编号
713040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
713040 160
713040 200
总长度
握柄
钳头长度
160mm
多成分护套,Santoprene® 防滑表面
50mm
200mm
Santoprene® 防滑表面
73mm
销售价 数量
 
333.61
398.87

霍 夫 曼

商品详情

商品名称:GARANT尖嘴钳平直,镀铬,带手柄护套
商品编号:713040 200
技术说明

特别长的椭圆形尖嘴钳头。切割刃经过感应淬火加工(大约 61 HRC),适合切割硬质和软质的电线。钳口内部经过粗糙化处理。
钳体镀铬,手柄配有优化人体工程学效果的多组件套膜,采用易于抓握的 Haptoprene 表面。
标准

DIN ISO 5745
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
属性
总长度
200mm
握柄
Santoprene® 防滑表面
钳头长度
73mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加