咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具钳套装,4 件套 VDE 绝缘
商品编号
700180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
700180 4
钳子数量
4
销售价 数量
 
1628.49

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:工具钳套装,4 件套 VDE 绝缘
商品编号:700180 4
技术说明

钳体镀铬,手柄配有优化人体工程学效果的多组件套膜,采用易于抓握的 Haptoprene® 表面。满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准的绝缘要求,可以在最高 1000 V 电压条件下带电作业。
供货范围
1 把组合钳,编号 701710: 规格尺寸 180
1 把直头圆嘴钳,编号 713310: 规格尺寸 200
1 把斜口钳,编号 725310: 规格尺寸 160
1 把剥线钳,编号 728755: 规格尺寸 160
属性
钳子数量
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加