咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密卡簧钳套装,4 件套 用于外圈
商品编号
700142
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
700142 4
卡簧钳的应用
尖端直径
最大总长度
适用的外部卡簧直径
钳子数量
外圈,直头
0,9; 1,25; 1,8; 2,25mm
140;140;185;230mm
3 – 10;10 – 25;19 – 60;40 – 100mm
4
销售价 数量
 
1110.21

霍 夫 曼

商品详情

商品名称:精密卡簧钳套装,4 件套 用于外圈
商品编号:700142 4
标准

DIN 5254 A − 用于外卡簧。
供货范围

各 1 件卡簧钳,编号 719870,规格尺寸 A0;A1;A2;A3。
优点

嵌入的钳尖在连续使用条件下可以承受高负荷,和螺纹接合的钳尖相比,使用寿命可以最多延长 10 倍。
技术说明

手柄和铰链件锻压加工而成,尖端采用特种钢,加工特别精细,压接在钳体中。钳体经过黑色抗蚀磷化处理,头部抛光,手柄带有塑料套膜。
活节部分内置开口弹簧。
属性
卡簧钳的应用
外圈,直头
尖端直径
0,9; 1,25; 1,8; 2,25mm
最大总长度
140;140;185;230mm
适用的外部卡簧直径
3 – 10;10 – 25;19 – 60;40 – 100mm
钳子数量
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加