咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜口钳 镀铬 VDE 绝缘
商品编号
725310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
725310 140
725310 160
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
140mm
1.8mm
4mm
160mm
2mm
4mm
销售价 数量
 
398.87
426.37

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:斜口钳 镀铬 VDE 绝缘
商品编号:725310 140
技术说明

细长的设计,带有经过感应淬火处理切割刃(大约 62 HRC)。握柄带有塑料套膜,可以在最高 1000 V 的情况下带电作业,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
钳体镀铬,手柄带有符合人体工程学的多组份套膜,采用易于抓握的 Haptoprene® 表面。
材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
标准

DIN ISO 5749
属性
总长度
140mm
硬钢丝切割能力,最大直径
1.8mm
软钢丝切割能力,最大直径
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加