咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料斜口钳,45° 弯头
商品编号
725550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
725550 150
总长度
150mm
销售价 数量
 
762.87

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:塑料斜口钳,45° 弯头
商品编号:725550 150
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
应用

可以齐平的剪断塑料(不适用于金属)。
技术说明

没有斜角的切割刃可以使切口无毛刺。头部抛光处理,塑料涂层手柄并带有复位弹簧。
钳头弯曲 45°。
技术参数
切刃倒角
KW
属性
总长度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加