咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备扁嘴钳
商品编号
726120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
726120 150
卡爪规格
头部宽度
总长度
钳头长度
平整
9mm
150mm
20mm
销售价 数量
 
873.55

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电子设备扁嘴钳
商品编号:726120 150
技术说明

细长形状,带有窄钳头。钳头外边缘经过圆化处理。贯穿型精密的钳头部分特别长,工作起来摩擦力很小,稳固性很高。头部和节点镜面抛光。适用于 ESD 的人体工程学双组分手柄护套,带有专利技术的复位弹簧减小了钳子闭合时的阻力。因此作用在元件上的力可以得到精确控制。
平嘴钳头,钳口平滑。
材料

高性能球轴承钢,锻造。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
卡爪规格
平整
头部宽度
9mm
总长度
150mm
钳头长度
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加