咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX高性能强力斜口钳,带握柄套
TwinForce®,经过抛光加工
商品编号
723180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
723180 180
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
180mm
3.2mm
5.5mm
3mm
销售价 数量
 
823.58
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX高性能强力斜口钳,带握柄套
商品编号:723180 180

优点

经过改良的强力斜嘴钳,与相同规格尺寸的传统强力斜嘴钳相比,所需力量减小 50%。切割刃后置,使用更加省力。
技术说明

强劲的钳头,经过感应淬火处理的切割刃(大约 64 HRC),搭接形式的铰接,采用偏心双铰接设计。
钳体黑色抗蚀磷化处理,头部抛光,手柄带有多成分绝缘。
标准

DIN ISO 5749
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。

属性
总长度
180mm
硬钢丝切割能力,最大直径
3.2mm
软钢丝切割能力,最大直径
5.5mm
钢琴丝切割能力,最大直径
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加