咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®Alligator® 水泵钳,镀铬,带手柄护套 705700
商品编号
705700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
705700 175
705700 250
705700 300
六角扳手夹紧开口度
总长度
握柄
管件的夹持能力
36mm
175mm
多成分套膜
1.1/2inch
46mm
250mm
多成分套膜
2inch
60mm
300mm
多成分套膜
2.3/4inch
销售价 数量
 
389.66
447.27
610.60

商品详情

商品名称:KNIPEX®Alligator® 水泵钳,镀铬,带手柄护套 705700
商品编号:705700 300

标准

DIN ISO 8976
材料

铬钒钢制成,落锤锻造。
技术说明

衬套节点(= 双重滑轨)和针对挤压伤害的挤压防护。经过感应淬火加工。开槽且带有锯齿的钳口,能够在管道和螺帽上起到自锁效果。多档定位调节机构。
钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。

属性
六角扳手夹紧开口度
60mm
总长度
300mm
握柄
多成分套膜
管件的夹持能力
2.3/4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加