咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 MicroFlex® 93-260
一次性手套套装 MicroFlex® 93-260
商品编号
094724
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094724 7
094724 8
094724 9
094724 10
手套类型
手套规格
系列
防护类型
一次性手套
7
MicroFlex®
类别 III
一次性手套
8
MicroFlex®
类别 III
一次性手套
9
MicroFlex®
类别 III
一次性手套
10
MicroFlex®
类别 III
销售价 数量
 
479.84
479.84
479.84
479.84

商品详情

商品名称:一次性手套套装 MicroFlex® 93-260
商品编号:094724 8

技术说明

一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。
MicroFlex® 93-260。3 层结构保证良好的化学品防护,包括酸、溶剂和碱。结构化的指尖部位。长袖口和 0.65 的低 AQL 值(EN 374-2)保证可靠的危险品防护。
标准

EN 374

技术参数
颜色
绿色
长度
285mm
厚度
0.2mm
内容
50
材料
氯丁橡胶、丁腈
手套特性
不含硅树脂
防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
EN 374:2016
A 型 (JKLOPST)
属性
手套类型
一次性手套
手套规格
8
系列
MicroFlex®
防护类型
类别 III
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加