咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
X-Cut® 镀铬,带有钳柄套
商品编号
724300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
724300 160
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
160mm
2.7mm
4.8mm
2.2mm
销售价 数量
 
709.72
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
商品编号:724300 160

技术说明

细长的钳头和经过感应淬火处理的切割刃(大约 64 HRC)。套接式的铰接,确保最高的稳定性。
钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。
标准

DIN ISO 5749
材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。

属性
总长度
160mm
硬钢丝切割能力,最大直径
2.7mm
软钢丝切割能力,最大直径
4.8mm
钢琴丝切割能力,最大直径
2.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加