咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
包邮
商品编号
700400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 正品
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
700400 200
700400 225
切割能力,硬钢丝最大直径
切割能力,钢琴丝最大直径
总长度
2.8mm
2.2mm
200mm
3mm
2.5mm
225mm
销售价 数量
 
412.47
468.68

商品详情

商品名称:KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
商品编号:700400 225

标准

DIN ISO 5746
材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
技术说明

施加很小的作用力即可产生很大的剪切力。锯齿状卡爪。切屑刃附加感应淬火硬化处理(大约 63 HRC),同样适用于钢琴丝。
钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。

属性
切割能力,硬钢丝最大直径
3mm
切割能力,钢琴丝最大直径
2.5mm
总长度
225mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加