咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
商品编号
726655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
726655 125
726655 140
中等硬度钢丝切割能力
切削刃长度
头部宽度
总长度
铜丝切割能力,最大直径
0.2mm - 1mm
9mm
13.5mm
125mm
0.2mm - 1.6mm
0.2mm - 1.2mm
12.3mm
15.7mm
140mm
0.2mm - 2.1mm
销售价 数量
 
298.65
360.23

商品详情

商品名称:KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
商品编号:726655 125

技术说明

细长型头部,带精密磨削的刀刃,无切割倒角。手柄带有多成分套膜,带有开口弹簧。具备 ESD 防护能力。
材料

由不锈钢制成(INOX),用于软金属丝。

技术参数
防静电
EGB/ESD
材料
不锈钢,INOX
切刃倒角
KW
属性
中等硬度钢丝切割能力
0.2mm - 1mm
切削刃长度
9mm
头部宽度
13.5mm
总长度
125mm
铜丝切割能力,最大直径
0.2mm - 1.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加