咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械师专用钳,镀铬 椭圆尖式,直头
商品编号
716601
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
  • 200
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
716601 200
总长度
钳头长度
200mm
73mm
销售价 数量
 
428.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 200
数量:

商品详情

商品名称:机械师专用钳,镀铬 椭圆尖式,直头
商品编号:716601 200

标准

DIN ISO 5745
材料

铬钒电镀钢,落锤锻造并且油淬硬化。
提示

前任型号(编号 716600)在 KNIPEXtend 型号上市之前仍可订购。
技术说明

KNIPEXtend 用于连接扩展件,例如用于定制的 ColorCode Clips (CCC) 或用于连接 TetheredTools 坠落保险装置的 TetherendTool Clips (TTC)。
镀铬钳子,带多组份套筒的手柄和 KNIPEXtend 接口。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加